ユニットバスボンくん ハンディ 抗菌

ユニットバスボンくん ハンディ 抗菌 - CONDOR(山崎産業)ユニットバスボンくん ハンディ 抗菌 - CONDOR(山崎産業)ユニットバスボンくん ハンディ 抗菌 - CONDOR(山崎産業)ユニットバスボンくん ハンディ 抗菌 - CONDOR(山崎産業)ユニットバスボンくん ハンディ 抗菌 - CONDOR(山崎産業)ユニットバスボンくん ハンディ 抗菌 - CONDOR(山崎産業)ユニットバスボンくん ハンディ 抗菌 - CONDOR(山崎産業)ユニットバスボンくん ハンディ 抗菌 - CONDOR(山崎産業)
(2件のレビュー)

アミ目状の繊維が、力をいれず水だけで石鹸カスやヌメリをかきとります。
円形のヘッド形状で、洗いにくい浴槽コーナーにもぴったりフィット。
ふさふさの繊維だから、カランまわりや風呂蓋の溝などあらゆるところに穂先が届く。

材質繊維組成:ポリプロピレン、ヘッド:ポリプロピレン質量(g)約90内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×200適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28668107-ピンク
948
939
1,033(税込)
当日出荷
28668116-グリーン
948
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-20
用途: 自宅の浴槽掃除

毎日入浴後に簡単に浴槽の清掃ができます。本格的な清掃の回数が減らせます。

対象商品 : 28668107
2021-04-09
用途: 浴槽掃除
その他業種

一年程で、傷んでくるのでハンディ部分のみ交換のため購入しました。とても使いやすいです。ロングのみハンディ部分が交換できるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする