曜日別特売

プロノズル(Bctype)コック

プロノズル(Bctype)コック - 栄ヒルズプロノズル(Bctype)コック - 栄ヒルズ
(4件のレビュー)
適合ホース内径(Φmm)15~18穴径(Φmm)0.45(±0.1mm)穴数804内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
主な用途
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28641193PL-18900440園芸専門店用64-3674-26
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
28641209PL-17630390一般・農業用64-3674-04
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-18
用途: 野菜や植木の水やり

本職用ノズル ボールコック付 60940442 BB-9 が
取扱終了になったのでほぼ同寸法の本品を購入しました。
こちらの製品はハスの実の穴が細かく
同じ条件で使った場合シャワーの勢いは弱めでした。
苗なら十分の勢いです。

対象商品 : 28641193
2022-04-02
用途: 野菜に水掛ける
農・林・水産業

玉ねぎの苗場で玉ねぎに水を散布しています。満足しています。

対象商品 : 28641193
2022-03-31
用途: 水をかける
農・林・水産業

キャベツの水やりにプロノズルを使って水を掛けました

対象商品 : 28641209
2021-03-13
用途: 園芸用
スワンズ サービスその他業種

当方の水圧では、ハス口が大きすぎてボタボタ水が出てしまう!説明文に水圧のことも注意事項として書いていてほしかった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする