プロノズル(Stype)ストレート

プロノズル(Stype)ストレート - 栄ヒルズ
(3件のレビュー)
適合ホース内径(Φmm)15~18寸法(mm)W105×H68×D650全長(mm)595質量(g)280穴径(Φmm)0.45(±0.1mm)穴数804主な用途一般・農業用アズワン品番64-3674-02内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28641218PL-7
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28641218
2025-04-23
用途: 野菜苗への灌水
農・林・水産業

以前はこちらのコック付きタイプを使用していましたが、コック接合部が取れてしまいました。その為、今回はコック無しを選びました。

対象商品 : 28641218
2023-05-23
用途: 作物への散水
農・林・水産業

ホースの藻、吸い上げ時の小さなゴミ、砂などが口の網に引っかかり随時口部分を取り外しての掃除が必要となる。この掃除を何度も繰り返しているうちに、ねじ切り部分が減ってくるので、今回は数年ぶりに買い替えでした。

対象商品 : 28641218
2021-01-17
用途: 植木のみずやり
農・林・水産業

水を通した時のバランスが良い。ハス口とパイプの接着が接着剤なのが残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする