栄ヒルズ
セクターノズル(Stype)ストレート
適合ホース内径(Φmm)
15~18
寸法(mm)
W125×H40×D490
全長(mm)
360
質量(g)
270
穴径(Φmm)
0.35(±0.1mm)
穴数
316
主な用途
一般・農業用
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28641236
PL-9
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください