スタンダードノズル(Stype)ストレート

スタンダードノズル(Stype)ストレート - 栄ヒルズスタンダードノズル(Stype)ストレート - 栄ヒルズスタンダードノズル(Stype)ストレート - 栄ヒルズスタンダードノズル(Stype)ストレート - 栄ヒルズ
(2件のレビュー)
適合ホース内径(Φmm)15~18穴径(Φmm)0.35(±0.1)主な用途一般園芸用内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28641245PL-1W95×H50×D42033012564-3674-13
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
28641254PL-2W95×H50×D63055017064-3674-01
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28641245
2024-09-29
用途: 苗の水やり
株式会社さくらふぁーむ農・林・水産業

こまかい水で、すごく良いと思います。
苗が寝ることなく、使いやすいです。

対象商品 : 28641245
2019-10-04
用途: お庭の草花の散水のため
中庄キリスト教会

ノズルが長いので、楽な散水が可能に。しかし、使い始めて、気づいたのですが、手元にON.OFFのスイッチがあるタイプのが便利で良かったのかなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする