栄ヒルズ
プラスノズルAtype(アグリ)アグリDX
(1件のレビュー)
適合ホース内径(Φmm)
15~18
寸法(mm)
W65×H55×D285
全長(mm)
285
質量(g)
100
穴径(Φmm)
0.4
穴数
571
主な用途
園芸用
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28641263
SPC-11
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください