プラスノズルGtype(ガーデン)ストレートタイプ

プラスノズルGtype(ガーデン)ストレートタイプ - 栄ヒルズ
(1件のレビュー)
適合ホース内径(Φmm)15~18寸法(mm)W65×H55×D340全長(mm)340質量(g)135穴径(Φmm)0.4穴数592主な用途園芸用内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28641279SPS-2
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-28
用途: 育苗中の水遣りなど
株式会社真緑会農・林・水産業

そこそこの圧力が必要ですが水がダマで出てくることがなく、土入れした200穴のセルトレーへの水遣り、その後の育苗への水遣りもよかったです。
同じ場所に長く散布すると土が逃げるので注意してください。
山水を散水しているので土などの汚れで目詰まりする場合も先端が分解可能のため掃除が容易い。先端部が破損しても本体が生きていれば交換できる商品もあるため長く利用ができそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする