スタンダードノズル(Bctype)コックタイプ

スタンダードノズル(Bctype)コックタイプ - 栄ヒルズスタンダードノズル(Bctype)コックタイプ - 栄ヒルズ
(3件のレビュー)
適合ホース内径(Φmm)15~18穴径(Φmm)0.35(±0.1mm)穴数381主な用途一般園芸用内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28641288PL-1257027064-3674-03
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
28641306PL-1137023064-3674-14
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28641288
2021-08-26
用途: 家庭菜園の散水用
その他業種

非常に細かい水滴が散水出来て、発芽したばかりの若葉に優しい。

対象商品 : 28641288
2021-03-13
用途: 農作業
製造業

EM菌(活性液)散布用に重宝している。
野菜に直接散布してもきりが細かいので野菜を傷つけない。

1が参考にしています
対象商品 : 28641288
2020-04-05
用途: 灌水、洗車
不動産業

以前から同じものを使用してて、手元で止水ができてとても使い勝手が良い為、再び購入しました。(コック部とホース差し込み部の接続部分がはずれた為新調)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする