栄ヒルズ
プラスノズルAtype(アグリ)アグリDXタイプ
適合ホース内径(Φmm)
18~25
寸法(mm)
W87×H75×D520
全長(mm)
520
質量(g)
285
穴径(Φmm)
0.6
穴数
760
主な用途
農業用
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28641297
SPC-12
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください