旭電機化成
SMILE KIDS ゆれたら点灯ライト
揺らすとセンサーが反応して点灯するライト。白色LEDと電球色LEDの切替可能。
仕様
ゆれたら点灯(AUTO)/約6ヶ月(1日10回点灯時)
材質
本体/ABS樹脂、カバー/PC樹脂
色
ホワイト
質量(g)
105(電池除く)
寸法(Φ×高さH)(mm)
70×150
発光色
電球色
光源
0.3W白色LED×1個
使用電池
単4形乾電池×3個(別売)
明るさ(Lm)
白色:約20、電球色:約11
明るさ
白色
連続点灯時間(時間)
約45(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28641315
ALA-4310
¥
3,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください