旭電機化成
SMILE KIDS ヘルメットクリップ
アメリカンタイプとMPタイプの両ヘルメット対応のヘルメットクリップ。
材質
本体/PC樹脂
寸法(mm)
約19×53×18
色
透明
質量(g)
7
適合ベルト幅(mm)
20~25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28641324
ACA-001
¥
700
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください