旭電機化成
SMILE KIDS LED帽子ライト
帽子のつばに差し込むだけのキャップライト。
電球の種類
LED
材質
本体/ABS樹脂、レンズ/PC樹脂
寸法(mm)
約72×34×23
色
ブラック
質量(g)
17
光源
0.3W白色LED×1個
使用電池
CR2032×2個(テスト用付属)
取付可能厚(mm)
(つば)1~4
明るさ(Lm)
約18(初期値)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28641333
ACA-101
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください