安全地下たび#1000番(鉄先芯入、踏抜板入)

安全地下たび#1000番(鉄先芯入、踏抜板入) - 荘快堂

高強度鋼製先芯入・踏抜防止板入(インソール)・衝撃吸収中底・高屈曲縫付底(前後打付け緩和形状)

用途建築・建設・造園作業など材質金属(防護材類・留具)長さ(cm)23(平均値)材質(アッパー)混紡布(綿+ナイロン)材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)約445(平均値)機能屈曲性、衝撃吸収材質(先芯)靴タイプ足袋内容量1足
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28641787M-1000-8F24
5,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
28641796M-1000-8F24.5
5,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
28641805M-1000-8F25
5,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
28641814M-1000-8F25.5
5,800
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
28641823M-1000-8F26
5,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
28641839M-1000-8F26.5
5,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
28641848M-1000-8F27
5,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
28641857M-1000-8F28
5,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
28641866M-1000-8F29
5,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする