荘快堂
藍染たび 昇龍(樹脂先芯入)小馳7枚
高強度樹脂製先芯入・衝撃吸収中底・高屈曲縫付底・龍柄裏地
用途
建築・建設・造園作業など
材質
金属(留具)
長さ(cm)
19(平均値)
材質(アッパー)
綿布
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
約230(平均値)
機能
衝撃吸収、屈曲性
材質(先芯)
樹脂
靴タイプ
足袋
内容量
1足
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28641963
MW-307P
24.5
藍色
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28641979
MW-307P
25
藍色
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
28641988
MW-307P
25.5
藍色
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28641997
MW-307P
26
藍色
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
28642006
MW-307P
26.5
藍色
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642015
MW-307P
27
藍色
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642024
MW-307P
28
藍色
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28642033
MW-307P
29
藍色
¥
3,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください