荘快堂
藍染たび 昇龍(樹脂先芯入)小馳12枚
高強度樹脂製先芯入・衝撃吸収中底・高屈曲縫付底・龍柄裏地
用途
建築・建設・造園作業など
色
藍色
材質
金属(留具)
長さ(cm)
31(平均値)
材質(アッパー)
綿布
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
約250(平均値)
機能
衝撃吸収、屈曲性
材質(先芯)
樹脂
靴タイプ
足袋
内容量
1足
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28642128
MW-312P
24.5
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28642137
MW-312P
25
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642146
MW-312P
25.5
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642155
MW-312P
26
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642164
MW-312P
26.5
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642173
MW-312P
27
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642189
MW-312P
28
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642198
MW-312P
29
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください