布製安全靴 フェイバリットジョブ(鉄先芯入) 黒

布製安全靴 フェイバリットジョブ(鉄先芯入) 黒 - 荘快堂布製安全靴 フェイバリットジョブ(鉄先芯入) 黒 - 荘快堂
(1件のレビュー)

高強度鋼製先芯入・衝撃吸収中底・くるぶしパッド付・高屈曲波形意匠巻上貼付底

用途土木・建築・建設・工場・倉庫作業など材質甲材:綿布・金属(防護材類)、底材:ゴム質量(g)約500(片足平均値)長さ(cm)21(平均値)内容量1足
注意
※仕様変更となっておりますが、サイズによっては旧型が出荷される場合があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28642286M-15 BK24
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642295M-15 BK24.5
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642304M-15 BK25
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642313M-15 BK25.5
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642329M-15 BK26
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642338M-15 BK26.5
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642347M-15 BK27
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642356M-15 BK28
3,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28642338
2025-10-17
用途: トラック架装
X-stream自動車・二輪車・自転車関連業

現在は画像2枚目の変更後の仕様になっています。
また、画像がありませんが、裏側のアキレス腱の所に反射テープが縫われています。
こう言った足袋を安全靴にした物の靴底は元々薄めの設計ですが、他社の同じような安全靴より少し薄めですのでクッション性を求める方には向きません。
サイズについては普段ご使用のサイズと表記通りで良いかと思いますが、ほんの少しだけタイトな感じがします。
(表記:26.5cm → 体感:26.25cm?)
高所作業などにはむしろ向いているかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする