荘快堂
ゴムピン地下たび 大馳4枚
ゴムピン底・下部耐水糊引加工・衝撃吸収中底
用途
山仕事・草刈り・山菜取りなど
色
黒
材質
金属(留具)
長さ(cm)
16
材質(アッパー)
混紡布(綿・ナイロン)
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
約410(平均値)
靴タイプ
足袋
内容量
1足
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28642514
I-20-4
23
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642523
I-20-4
24
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642539
I-20-4
24.5
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642548
I-20-4
25
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28642557
I-20-4
25.5
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642566
I-20-4
26
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642575
I-20-4
26.5
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642584
I-20-4
27
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642593
I-20-4
28
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください