ゴムピン地下たび 大馳8枚

ゴムピン地下たび 大馳8枚 - 荘快堂

ゴムピン底・下部耐水糊引加工・衝撃吸収中底

用途山仕事・草刈り・山菜取りなど材質金属(留具)長さ(cm)26材質(アッパー)混紡布(綿・ナイロン)材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)約435(平均値)靴タイプ足袋内容量1足
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28642609I-20-823
3,650
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642618I-20-824
3,650
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642627I-20-824.5
3,650
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642636I-20-825
3,650
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642645I-20-825.5
3,650
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642654I-20-826
3,650
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642663I-20-826.5
3,650
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642679I-20-827
3,650
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
28642688I-20-828
3,650
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする