先丸マジック地下たびセミロング

先丸マジック地下たびセミロング - 荘快堂

大口マジック・衝撃吸収中底・高屈曲貼付・格子柄裏地

用途農作業・造園・園芸作業・建築・建設作業など形状ミドルカット長さ(cm)19(平均値)材質(アッパー)綿布材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)約290(平均値)機能衝撃吸収・クッション性・屈曲性甲被タイプマジックタイプ靴タイプ足袋内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28642697I-0523
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642706I-0523.5
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642715I-0524
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642724I-0524.5
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642733I-0525
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642749I-0525.5
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642758I-0526
2,200
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
28642767I-0526.5
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642776I-0527
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642785I-0528
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする