曜日別特売

荘快 軽快地下たび 小馳10枚

荘快 軽快地下たび 小馳10枚 - 荘快堂

衝撃吸収中底・高屈曲貼付底

用途農作業・造園・園芸作業・建築・建設作業など材質金属(留具)長さ(cm)22(平均値)材質(アッパー)綿布材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)約280(平均値)機能高屈曲、衝撃吸収靴タイプ足袋内容量1足
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28642898MW-41023
2,450
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642907MW-41023.5
2,450
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642916MW-41024
2,450
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642925MW-41024.5
2,450
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642934MW-41025
2,450
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642943MW-41025.5
2,450
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642959MW-41026
2,450
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642968MW-41026.5
2,450
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642977MW-41027
2,450
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642986MW-41028
2,450
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする