荘快堂
荘快 軽快地下たび 小馳12枚
衝撃吸収中底・高屈曲貼付底
用途
農作業・造園・園芸作業・建築・建設作業など
材質
金属(留具)
色
黒
長さ(cm)
25(平均値)
材質(アッパー)
綿布
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
約285(平均値)
機能
高屈曲、衝撃吸収
靴タイプ
足袋
内容量
1足
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28642995
MW-412
23
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28643004
MW-412
23.5
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28643013
MW-412
24
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28643029
MW-412
24.5
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28643038
MW-412
25
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28643047
MW-412
25.5
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28643056
MW-412
26
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28643065
MW-412
26.5
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28643074
MW-412
27
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28643083
MW-412
28
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください