曜日別特売

荘快 実用地下たび 大馳3枚

荘快 実用地下たび 大馳3枚 - 荘快堂

つま先ゴム補強・耐水糊引加工・衝撃吸収中底・高屈曲厚手貼付底

用途農作業・造園・園芸作業・建築・建設作業など材質金属(留具)長さ(cm)12(平均値)材質(アッパー)綿布材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)約300(平均値)機能耐水、衝撃吸収、屈曲性靴タイプ足袋内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28643099MW-50322.5
2,050
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
28643108MW-50323
2,050
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
28643117MW-50324
2,050
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
28643126MW-50324.5
2,050
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
28643135MW-50325
2,050
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
28643144MW-50325.5
2,050
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
28643153MW-50326
2,050
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
28643169MW-50326.5
2,050
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
28643178MW-50327
2,050
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
28643187MW-50328
2,050
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする