藍染手甲 昇龍

藍染手甲 昇龍 - 荘快堂

藍染綿布使用・龍柄裏地

用途作業服の袖止め・汗止め・手首保護など材質綿布(藍染)・金属(留具)藍色長さ(cm)11内容量1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
足首周り(cm)
適合腕周(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28643354T-1516~17.520.5~22.5
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
28643363T-1517~18.521.5~23.5
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
28643379T-15特大18~2023~25
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする