ポリ容器ノズル(赤キャップ付)

ポリ容器ノズル(赤キャップ付) - BOLL
(4件のレビュー)

ノズル赤キャプ付きです。

適合NX-10、X-20B、X-20R、X-20W、TX-20寸法(mm)360(キャップ含)×31×50質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28973693X-20NACV
オープン
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: 給油時
卸売・小売業

ノズル先端のキャップがついているので購入しましたが、別途ノズル根本用に穴開きの蓋が必要なのでセットで販売してほしいです。

対象商品 : 28973693
2022-02-05
用途: 5リッターのポリ容器の替え
農・林・水産業

写真で見た時5リッターポリに使用できると思い購入しましたが現品は太くて18リッターの灯油ポリにも使用できなかった。

7が参考にしています
対象商品 : 28973693
2019-10-24
用途: 軽油タンク
株式会社田村ごはんプロ農・林・水産業

先っちょの赤い部分のねじが長すぎて締めるのに時間がかかります

1が参考にしています
対象商品 : 28973693
2019-06-18
用途: ポリ缶用ノズル

以前はX-20用ノズル赤キャップ付を買って非常に使いやすかったのですが、代替え品のこちらは長さが少し短くなってしまいました、残念。最近のポリ容器に付属のノズルは非常に短く使いずらいです。こちらの商品は付属の物より少し長いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする