ツムラ(津村鋼業)
刈払機用8枚巴刃
(1件のレビュー)
用途
笹刈・下刈・草刈用
穴径(Φmm)
25.4
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28643774
255×1.25×8枚刃 ミガキ
-
-
1.25
¥
2,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
28643765
255×1.4×8枚刃 ブルー
255
8
1.4
¥
1,500
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください