ツチノ
シリンダー南京錠 吊長
ロック
キー式
色
真鍮色
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28644045
#3300-20 吊長
真鍮
20
51.3
3.8
26.8
¥
1,460
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
28644054
#3300-30 吊長
真鍮・鉄
30
61
4.8
30.3
¥
1,740
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
28644063
#3300-40 吊長
真鍮・鉄
40
108
6.3
69.2
¥
2,630
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
28644027
#3300-10 吊長
真鍮
10
27
2
12
¥
1,060
取扱い終了
28644036
#3300-15 吊長
真鍮
15
40.5
2.9
20
¥
1,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください