アズワン
ハンドル付きデジタルハイトゲージ
任意の位置で0設定ができます。ハンドル付で微動送りが可能です。
最小表示(mm)
0.01
電源
LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)
表示形式
デジタル
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
器差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28645235
DHG300
0~300
±0.04
¥
62,600
¥
61,974
¥
68,171
(税込)
翌々日出荷
28645244
DHG600
0~600
±0.05
¥
124,000
¥
122,760
¥
135,036
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください