アズワン
ステンレス製フィルターハウジング
クランプを外す事により本体からヘッドを外すことができるため、容易にフィルター交換が可能です。
接続口径
PT3/4
材質
本体/SUS316、Oリング/EPDM
直径(Φmm)
89
耐圧(MPa)
0.7MPa
内容量
1個
注意
※ネジプラグは付属しておりません
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
アズワン品番
カートリッジ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28645253
-
402
3-8608-01
250mm×1
¥
77,800
¥
77,700
¥
85,470
(税込)
翌々日出荷
28645269
-
656
3-8608-02
500mm×1
¥
101,600
¥
100,600
¥
110,660
(税込)
翌々日出荷
28645278
-
910
3-8608-03
750mm×1
¥
118,700
¥
117,700
¥
129,470
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください