アズワン
フィルターハウジング(ダブルOリング)
目詰まり状態を外から確認できます。
材質
キャップ/PP、Oリング/EPDM、本体/AS
耐圧(MPa)
0.5
最高使用温度(℃)
50
適合フィルター
250mm
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28645296
AS10”PT3/4
NPT3/4
¥
5,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
28645305
AS10”PT1/2
NPT1/2
¥
5,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください