アズワン
フィルターハウジング(ダブルOリング)
材質
キャップ/PP、Oリング/EPDM、本体/PP
耐圧(MPa)
0.5
最高使用温度(℃)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
アズワン品番
適合フィルター
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28645314
PP10”PT3/4
NPT3/4
3-8938-01
250mm
¥
4,200
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
28645323
PP10”PT1/2
NPT1/2
3-8938-03
250mm
¥
5,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
28645339
PP20”PT3/4
NPT3/4
3-8938-05
500mm
¥
9,400
¥
9,390
¥
10,329
(税込)
翌々日出荷
28645348
PP20”PT1/2
NPT1/2
3-8938-06
500mm
¥
10,200
¥
10,100
¥
11,110
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください