アズワン
チャック付袋
コストパフォーマンスに優れ多用途に使用可能です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
見出し枠
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28646233
CB240340
1袋(100枚)
PE
0.04
240
340(チャック下)
なし
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28646145
CB5070
1袋(300枚)
PE
0.04
-
-
なし
¥
210
取扱い終了
28646154
CB6085
1袋(300枚)
PE
0.04
-
-
なし
¥
300
取扱い終了
28646163
CB70100
1袋(200枚)
PE
0.04
-
-
なし
¥
220
取扱い終了
28646179
CB85120
1袋(200枚)
PE
0.04
-
-
なし
¥
300
取扱い終了
28646188
CB100140
1袋(200枚)
PE
0.04
-
-
なし
¥
320
取扱い終了
28646197
CB120170
1袋(100枚)
PE
0.04
-
-
なし
¥
250
取扱い終了
28646206
CB140200
1袋(100枚)
PE
0.04
-
-
なし
¥
320
取扱い終了
28646215
CB170240
1袋(100枚)
PE
0.04
-
-
なし
¥
440
取扱い終了
28646224
CB200280
1袋(100枚)
PE
0.04
-
-
なし
¥
590
取扱い終了
28646249
CB280400
1袋(50枚)
PE
0.04
-
-
なし
¥
1,020
取扱い終了
28646258
CB340480
1袋(50枚)
PE
0.04
-
-
なし
¥
1,430
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください