アズワン
デジタルマイクロメーター
7.8mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。
測定範囲(mm)
0~25
最小表示量(mm)
0.001
全長(mm)
150
質量(g)
290
電源
LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)
器差(μm)
±2
アズワン品番
4-575-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28646267
IDM025
¥
13,970
¥
13,870
¥
15,257
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください