曜日別特売

標準外側マイクロメーター

標準外側マイクロメーター - アズワン標準外側マイクロメーター - アズワン
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01全長(mm)127質量(g)約200器差(μm)±4アズワン品番4-577-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28646276SOM025
5,500
5,445
5,990(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする