アズワン
マイクロメータースタンド
数量の多い検査を効率的に行えます。
適合
マイクロメーター0~100mm用
材質
鋳鉄
寸法(mm)
120×170×47
質量(kg)
約1.1
開口寸法(mm)
18
アズワン品番
4-573-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28646285
MMS025
¥
3,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください