アズワン
LED合図灯
誘導用途に適しています。
全長(mm)
540
材質
ハンドル部/ABS樹脂、点滅部/ポリカーボネート
質量(g)
約126
径(Φmm)
30
電源
単2乾電池×2本(別売)
連続使用時間
約80時間
点灯方式
点滅
アズワン品番
3-775-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28646529
CS-961-2
¥
2,000
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください