アズワン
イヤーマフ(スピーカー内蔵)
軽量でコンパクトに収納可能です。80dBを超える音を減少させますが、音量ツマミをONにすると内蔵されたスピーカーより音が聞こえるため、装着したまま会話が可能です。
NRR値
31
色
レッド
タイプ
ヘッドバンド型
材質
ヘッドバンド/POM(ポリアセタール)、カップ/HIPS(耐衝撃性スチレン)、クッション/PVC
質量(g)
337
電源
単3乾電池×2本(別売)
アズワン品番
3-9975-01
SNR値
27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28646538
ASEP171
¥
6,950
¥
6,940
¥
7,634
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください