アズワン
小型集塵機
コンパクト・エコノミーな集塵機小型、軽量、低消費電力、コストを抑えた集塵機です。パックフィルタ仕様で交換も工具不要で扱いが容易です。壁掛けや固定も可能です。
付属品
パックフィルタ、保護フィルタ×各1個
材質
(筐体)SUS430
寸法(mm)
261×161×275
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
40
最大静圧(kPa)
1
最大風量(m
3
/min)
0.9
捕集効率(%)
95以上(40μm以上)
アズワン品番
4-763-01
内容量
1台
注意
※吸引フードをご使用の際は、ダクトとダクトバンド×2個が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28646757
KDC-V01A
AC100
約3
¥
98,000
¥
97,900
¥
107,690
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください