曜日別特売

中量作業台

中量作業台 - アズワン
仕様ノックダウン方式材質フレーム/スチール、天板/スチール・PVC天板厚さ(mm)約60内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28646827WH-6I1000180075080088.3スチール・PVCフレーム/スチール
94,400
94,300
103,730(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28646818WH-5I1000150075080069.7スチール・PVCフレーム/スチール
82,400
82,300
90,530(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする