アズワン
卓上台はかり
充電池を内蔵アラームライト機能付で判別できます(HI/赤・OK/緑、LO/黄色)。個数・単重量・総重量を一括表示できます。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。
寸法(mm)
330×300×125
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100
表示
LCD、バーグラフ、バックライト付
機能
個数・風袋引き・%・CAL EXT
動作時間
約120時間
ひょう量単位
kg
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
目量(kg)
計量皿寸法(mm)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28646836
BPS3K01
3
0.0001
285×220
約3.7
330×300×125
330
300
125
¥
43,300
¥
43,200
¥
47,520
(税込)
翌々日出荷
28646845
BPS6K01
6
0.0001
285×220
約3.7
330×300×125
330
300
125
¥
43,300
¥
43,200
¥
47,520
(税込)
翌々日出荷
28646854
BPS15K05
15
0.0005
285×220
約3.7
330×300×125
330
300
125
¥
43,300
¥
43,200
¥
47,520
(税込)
翌々日出荷
28646863
BPS30K1
30
0.001
285×220
約3.7
330×300×125
330
300
125
¥
43,300
¥
43,200
¥
47,520
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください