アズワン
ヘビーキャビネット
棚板均等荷重200kgの堅牢なキャビネットです。棚板の位置は調節可能です。鍵付です。
材質
スチール粉体塗装
均等耐荷重(kg)
200
棚板調整ピッチ(mm)
45
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
寸法(mm)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28647308
HC88
600
900×465×880
50
3-6575-01
¥
63,840
¥
63,740
¥
70,114
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28647317
HC176
1000
900×465×1760
88
3-6575-02
¥
113,000
¥
112,000
¥
123,200
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません