曜日別特売

細口瓶 中フタ付

細口瓶 中フタ付 - アズワン細口瓶 中フタ付 - アズワン細口瓶 中フタ付 - アズワン細口瓶 中フタ付 - アズワン
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)仕様中フタ付き内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28647378-1000
230228
189
アウトレット
208(税込)
当日出荷
残り1点です
28647344-100
74
取扱い終了
代替品有
28647353-250
100
取扱い終了
代替品有
28647369-500
170
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28647344-13623630NVN-100- 細口瓶 中栓付き NVNシリーズ アズワン 13623630細口瓶 中栓付き NVNシリーズアズワン1本
73
税込80
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28647353-13623639NVN-250- 細口瓶 中栓付き NVNシリーズ アズワン 13623639細口瓶 中栓付き NVNシリーズアズワン1本
99
税込109
メーカーモデルチェンジ後継品
28647369-13623648NVN-500- 細口瓶 中栓付き NVNシリーズ アズワン 13623648細口瓶 中栓付き NVNシリーズアズワン1本
168
税込185
メーカーモデルチェンジ代替品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする