曜日別特売

基板型三出力AC-DC電源 CUT-Jシリーズ

基板型三出力AC-DC電源 CUT-Jシリーズ - TDKラムダ基板型三出力AC-DC電源 CUT-Jシリーズ - TDKラムダ基板型三出力AC-DC電源 CUT-Jシリーズ - TDKラムダ基板型三出力AC-DC電源 CUT-Jシリーズ - TDKラムダ基板型三出力AC-DC電源 CUT-Jシリーズ - TDKラムダ基板型三出力AC-DC電源 CUT-Jシリーズ - TDKラムダ基板型三出力AC-DC電源 CUT-Jシリーズ - TDKラムダ基板型三出力AC-DC電源 CUT-Jシリーズ - TDKラムダ

各チャンネルともに最小負荷電流が不要な基盤型の三出力AC‐DC電源です。

適合規格イミュニティ:IEC61000-6-2, IEC61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 各準拠耐電圧入力-出力/3kVAC(10mA)、入力-FG/2.0kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)、CH1-CH2/CH3/500VAC(20mA)各1分間保存温度(℃)-30~+85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)耐振動非動作時/10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間EMI規格EN55011/EN55032-B, FCC-B, VCCI-B 各準拠過電流保護105%以上動作温度(℃)-20~+70保存湿度(%)5~95RH(結露なきこと)出力電圧可変範囲(%)(CH1)-0~+5%、(CH2・CH3)固定温度変動CH1:0.02%/℃以下、CH2・CH3:0.03%/℃以下(-20~+70℃時)入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)推奨EMCフィルタRSEC-2006RSEL-2003WRSEN-2003内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
最大出力電力(W)
出力電流(A)
形状
質量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28648218CUT35J-522/A-(CH1)15.0/(CH2+CH3)20.4CH1:3.0/CH2:1.2/CH3:0.85カバー付き90
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
28648263CUT35J-522/T-(CH1)15.0/(CH2+CH3)20.4CH1:3.0/CH2:1.2/CH3:0.85オープンフレーム90
オープン7,598
7,598
8,358(税込)
103日以内出荷
返品不可
28648279CUT35J-5FF/A-(CH1)15.0/(CH2+CH3)19.5CH1:3.0/CH2:1.0/CH3:0.3カバー付き90
オープン8,398
8,398
9,238(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
28648297CUT35J-5FF/L-(CH1)15.0/(CH2+CH3)19.5CH1:3.0/CH2:1.0/CH3:0.3オープンフレーム90
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
当日出荷
28648315CUT35J-5FF/B-(CH1)15.0/(CH2+CH3)19.5CH1:3.0/CH2:1.0/CH3:0.3オープンフレーム90
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
当日出荷
28648324CUT35J-5FF/T-(CH1)15.0/(CH2+CH3)19.5CH1:3.0/CH2:1.0/CH3:0.3オープンフレーム90
オープン7,598
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
28648333CUT75J-522/A-(CH1)40.0/(CH2+CH3)36.0CH1:8/CH2:3/CH3:1カバー付き210
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
28648349CUT75J-522/L-(CH1)40.0/(CH2+CH3)36.0CH1:8/CH2:3/CH3:1オープンフレーム210
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
28648358CUT75J-522/B-(CH1)40.0/(CH2+CH3)36.0CH1:8/CH2:3/CH3:1オープンフレーム210
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
28648367CUT75J-522/T-(CH1)40.0/(CH2+CH3)36.0CH1:8/CH2:3/CH3:1オープンフレーム210
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
28648376CUT75J-5FF/A-(CH1)40.0/(CH2+CH3)37.5CH1:8/CH2:2.5/CH3:1カバー付き210
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
28648385CUT75J-5FF/L-(CH1)40.0/(CH2+CH3)37.5CH1:8/CH2:2.5/CH3:1オープンフレーム210
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
28648394CUT75J-5FF/B-(CH1)40.0/(CH2+CH3)37.5CH1:8/CH2:2.5/CH3:1オープンフレーム210
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
28648403CUT75J-5FF/T-(CH1)40.0/(CH2+CH3)37.5CH1:8/CH2:2.5/CH3:1オープンフレーム210
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
71695770CUT75J-522/B【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)(CH1)40.0/(CH2+CH3)36.0CH1:8/CH2:3/CH3:1オープンフレーム210
オープン11,980
9,598
アウトレット
10,558(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
28648236CUT35J-522/L-(CH1)15.0/(CH2+CH3)20.4CH1:3.0/CH2:1.2/CH3:0.85オープンフレーム90
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
28648227CUT35J-522/A-(CH1)15.0/(CH2+CH3)20.4CH1:3.0/CH2:1.2/CH3:0.85カバー付き90
6,870
取扱い終了
返品不可
代替品有
28648288CUT35J-5FF/A-(CH1)15.0/(CH2+CH3)19.5CH1:3.0/CH2:1.0/CH3:0.3カバー付き90
6,870
取扱い終了
返品不可
代替品有
28648306CUT35J-5FF/L-(CH1)15.0/(CH2+CH3)19.5CH1:3.0/CH2:1.0/CH3:0.3オープンフレーム90
6,670
取扱い終了
返品不可
代替品有
28648245CUT35J-522/L-(CH1)15.0/(CH2+CH3)20.4CH1:3.0/CH2:1.2/CH3:0.85オープンフレーム90
6,670
取扱い終了
返品不可
28648254CUT35J-522/B-(CH1)15.0/(CH2+CH3)20.4CH1:3.0/CH2:1.2/CH3:0.85オープンフレーム90
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28648227CUT35J-522/A28648218CUT35J-522/ACUT35J-522/A 基板型三出力AC-DC電源 CUT-Jシリーズ TDKラムダ 28648218基板型三出力AC-DC電源 CUT-JシリーズTDKラムダ1個
5,998
欠品中
税込6,598
注文コードが変更になりました
28648288CUT35J-5FF/A28648279CUT35J-5FF/ACUT35J-5FF/A 基板型三出力AC-DC電源 CUT-Jシリーズ TDKラムダ 28648279基板型三出力AC-DC電源 CUT-JシリーズTDKラムダ1個
8,398
欠品中
税込9,238
注文コードが変更になりました
28648306CUT35J-5FF/L28648297CUT35J-5FF/LCUT35J-5FF/L 基板型三出力AC-DC電源 CUT-Jシリーズ TDKラムダ 28648297基板型三出力AC-DC電源 CUT-JシリーズTDKラムダ1個
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする