緊急ホイッスル 大音量タイプ
従来のホイッスルよりも音が大きく鳴ります。
用途防犯や安全確保などに
材質真鍮
付属品吊り下げひも
寸法(mm)46×9.5
質量(g)12
内容量1個
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。※機械作業等での使用はしないでください。機器の種類によっては、笛本体やひもが巻き込まれてケガをするおそれがあります。
※ご使用後は、水などで洗って乾かしてから保管してください。
商品説明動画
【緊急ホイッスル 大音量タイプ 】音あり動画! 商品紹介.
この動画は、9人が参考にしています。
安全用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-04-10
- 用途:
- 思った以上に音が小さい
農・林・水産業
大音量をうたい文句に有るので購入しましたが、本体自体も小さく吹きづらくで音を出しにくい(吹きにくい)出る音は小さくまともには吹けない、子供用でした(小さい子供も吹きづらいと言っていました)残念です。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご要望に沿えず大変申し訳ございません。
今後の品質改善に努めさせていただきます。
2024-11-27
- 用途:
- 町内の夜間パトロールで使用中。
不動産業
数個持っているので公民館にも寄付して必要に応じて使っていただいている。小さな子供でもしっかりと大きな音が出ている。
2024-11-22
- 用途:
- 地震時の位置を知らせる。非常用。
サービス業
笛の音は低い音で大音量かどうかはわからない。建物の下敷きの時に吹けば人か犬が見つけてくれる。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 28809105
2024-01-17
- 用途:
- 災害時
サービス業
必ずくる南海地震に備えて 家族分購入しました。常に身につけておくには無理そうなので何らかの方法で身につけておきたいです。音はかなりの確率で届きそうで声を出すより体力は持ちそうです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 28809105
2023-04-06
- 用途:
- 江戸時代から呼子は注意喚起、十手持ち・緊急招集に使われた。
先のトルコ地震でも建物の倒壊、下敷き、閉じ込められ等発生している。外部への連絡手段として有効。最近時自然災害等起きておらず、日頃の注意が散漫としてきた。備えあれば憂いなし。事前準備としての、ホイッスルは軽量で、常時身に着けられる軽さでもあるし、破格に安い。満員電車内での痴漢行為も後を絶たず、これまた、近くの人に注意喚起を促せる。←必携の良品です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 28809105
2022-05-05
- 用途:
- もしも。の時用に携帯ストラップに付けています。
聖書キリスト教 教会 様
(サービス業)
スマートで、しっかりしていて、音も良いのでオススメです。
- 対象商品:
- 28809105
2021-02-15
- 用途:
- 林業で伐倒作業中に
農・林・水産業
まだ使い始めですが、最初は大きい音でなっていましたが、2回目は「ヒョロー」と心もとない音を発していました。
8人が参考にしています