ハヤノ産業
プチワゴンショップ キューピッド(無塗装)
かわいくて目を引くコンパクトなワゴンショップ テントはマジックテープ着脱式です
用途
空間演出 商品陳列
幅(cm)
本体:97、棚板:75、天板:80
奥行き(cm)
本体:65、棚板:30、天板:60
高さ(cm)
165
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
天然素材を使用しており木目や色目節のありなし等にバラつきが出たり形状寸法誤差が出ます 屋内使用限定
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28720896
H55951-P
【テント】ピンク・ホワイトストライプ
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28720905
H55951-B
【テント】ブラウン・ホワイトストライプ
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28720914
H55951-G
【テント】グリーン・ホワイトストライプ
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。