曜日別特売

マルシェ平台 木製車輪付(無塗装)

マルシェ平台 木製車輪付(無塗装) - ハヤノ産業マルシェ平台 木製車輪付(無塗装) - ハヤノ産業

たっぷりサイズの平台 木製車輪がアクセントになります

用途空間演出 商品陳列幅(cm)本体:173、平台内寸:145高さ(cm)本体:70、平台内寸:5.5奥行き(cm)本体:80、平台内寸:70内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
天然素材を使用しており木目や色目節のありなし等にバラつきが出たり形状寸法誤差が出ます パラソルを使用する場合は別途穴あけ加工が必要です 耐荷重50kg 屋内使用限定
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28721079H55777
オープン
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥9,600/税込¥10,560
北海道地方1¥18,000/税込¥19,800
沖縄地方1¥30,000/税込¥33,000
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする