ハヤノ産業
ひな壇ディスプレイ什器(メープル仕上)
組立式すのこひな壇 工具を使わず簡単に分解・組立が出来る便利な什器
用途
空間演出 商品陳列
幅(cm)
本体:90、上段:90、下段:90
高さ(cm)
14.5
奥行き(cm)
本体:44.5、上段:25、下段:19.5
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
天然素材を使用しており木目や色目節のありなし等にバラつきが出たり形状寸法誤差が出ます 屋内使用限定
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28721097
H55933
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
1
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
沖縄地方
1
¥
5,100
/
税込
¥
5,610
離島
1
お送りできません