ユニット
段差プレート(コーナー)
材質
ポリプロピレン
付属品
ジョイントボトル×2
色
黒
タイプ
コーナー
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28653154
866-351A
270×270×100
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
28653163
866-371A
340×340×150
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません