ユニット
サインキューブ
文字内容
石綿除去作業中
材質
高密度ポリエチレン、標識:透明PET樹脂(穴上3中2下2)、裏印刷
質量(kg)
4.7(満水時:約11.1)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
835×403×650(ウェイト付)
標識寸法(mm)
445×445×1(厚さ)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
表示
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28653197
874-161AGY
グレー(ウェイト/ブルー)
片面
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28653206
874-162A
イエロー(ウェイト/ブルー)
両面
¥
21,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28653215
874-162AGY
グレー(ウェイト/ブルー)
両面
¥
21,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。