曜日別特売

サインキューブ 禁煙

サインキューブ 禁煙 - ユニットサインキューブ 禁煙 - ユニットサインキューブ 禁煙 - ユニットサインキューブ 禁煙 - ユニット
文字内容禁煙材質高密度ポリエチレン、表示:透明PET樹脂(裏印刷・穴上3中2下2)、白PET樹脂(表印刷・穴上3中2下2)付属品プラストッパー16個質量(kg)4.7(満水時:約11.1)表示サイズ(mm)445×445×1(厚さ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)835×403×650(ウェイト付)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28653249874-191Aイエロー(ウェイト/ブルー)片面
19,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28653258874-191AGYグレー(ウェイト/ブルー)片面
19,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28653267874-192Aイエロー(ウェイト/ブルー)両面
21,200
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
28653276874-192AGYグレー(ウェイト/ブルー)両面
21,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする