ユニット
サインキューブ 通り抜け禁止
文字内容
通り抜け禁止
材質
高密度ポリエチレン、表示:透明PET樹脂(裏印刷・穴上3中2下2)、白PET樹脂(表印刷・穴上3中2下2)
付属品
プラストッパー16個
質量(kg)
4.7(満水時:約11.1)
表示サイズ(mm)
445×445×1(厚さ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
835×403×650(ウェイト付)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
表示
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28653328
874-211A
イエロー(ウェイト/ブルー)
片面
¥
19,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
地域運賃
28653337
874-211AGY
グレー(ウェイト/ブルー)
片面
¥
19,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
28653346
874-212AGY
グレー(ウェイト/ブルー)
両面
¥
21,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません